曜日別特売

M720 トライアスロン マルチデバイス マウス

M720 トライアスロン マルチデバイス マウス - ロジクール

匠の形状と並外れた高性能。接続デバイスをワンタッチ簡単切り替え。長電池寿命と耐久設計。高速スクロールと手にフィットするデザインで快適操作。

ボタン数8センサーアドバンス オプティカル トラッキング無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth接続方式無線対応機種Unifying USBポート、Windows7、RT、8、10以降、Mac OS X 10.08以降、Chrome OSBluetooth low energyテクノロジー対応デバイスWindows 8、10以降、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、Android 5.0以降機能スクロールホイール、チルト機能インターフェースUSB使用電池単三形乾電池x1本 ※本体装着済み解像度1,000dpi到達距離(m)約10電池寿命最大24ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46891286M720r
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする