曜日別特売

ワイヤレス タッチキーボード k400 Plus

ワイヤレス タッチキーボード k400 Plus - ロジクール
(3件のレビュー)

テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応

電源単3電池対応OSWindows 10、11以降、Android 7 以降、ChromeOS対応スマホ・タブレット機能ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き電池単3電池ケーブルワイヤレス(無線)インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Logicool Unifyingプロトコル(2.4GHz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46891304K400pBK無線2.718.8日本語84メンブレン
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46891304
2022-11-11
用途: 装置付随PCの操作
製造業

省スペース化ができて満足です。
他のレビューに受信機(USB)が収納できないとのことでしたが、
電池カバー裏面にハメ込む箇所が有りますのでワンハンドでの持ち運びも可能です。

対象商品 : 46891304
2021-08-09
用途: 通信機器設定

キーボードとマウスを持ち運ばずとも機器設定ができ非常に快適です。本体にUSBコネクタ(送受信機)を収納できると尚良いです。

対象商品 : 46891304
2021-03-29
用途: 他になかった
株式会社ドッドウエルビー・エム・エス

キーボード&タッチパッド付のものが他社のサイトで扱いが無かったのですがまさかモノタロウさんにあるとはビックリでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする