曜日別特売

r800t レーザープレゼンテーションリモート

r800t レーザープレゼンテーションリモート - ロジクールr800t レーザープレゼンテーションリモート - ロジクールr800t レーザープレゼンテーションリモート - ロジクールr800t レーザープレゼンテーションリモート - ロジクールr800t レーザープレゼンテーションリモート - ロジクールr800t レーザープレゼンテーションリモート - ロジクール

遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。

対応OSWindows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows VistaインターフェースUSB使用電池単四形乾電池×2本電池寿命レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)505~515使用場所屋内アズワン品番64-3939-42RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー動作距離(m)約30レーザー出力(mW)最大:1以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46891514R800t
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする