曜日別特売

G213 RGB ゲーミングキーボード

G213 RGB ゲーミングキーボード - ロジクール

高速入力、耐水性を特徴とするG213、高速レスポンス仕様にチューニングされたキーにより、一般的なメンブレンキーと比較して4倍の入力スピードを実現した、本格的なゲーミンググレードキーボード

キー方式メンブレン(アルファベットのみ刻印)キー配列日本語108キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2.8±0.4インターフェイスUSBケーブル長(m)2接続方式有線機能角度調整機能、ホットキー、テンキー付、バックライト搭載ケーブル有線内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46891715G213
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする