快適性・操作性に優れた有線タイプのPCゲームコントローラ、Xinput/DirectInput切替スイッチ搭載で古いゲームも最新ゲームも楽しめる
ケーブル長(m)1.8仕様入力規格:Xinput、DirectInput(ソフトウェアのインストール必須)セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定、保証書質量(g)約210タイプゲームパッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×122×66インターフェースUSB保証期間3年間無償保証互換性Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7、またはWindows Vista、ChromeOS、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)アズワン品番64-3939-53RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様1軸十字キー、4スイッチ内容量1個