非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。
LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。
どこでも設置できるコンパクトタイプです。
蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。
照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。
アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。



お安いし、常備灯としての性能に文句はないが、あと一工夫、ホルダーから外している時(点灯させている時)にもスイッチでON/OFFができるとエコかと。
あと、ピカピカ点滅切り替えなどもあると災害時などにも便利かも。
マグネットで取り付けられて簡単。
また取り外しした瞬時に灯りがつくので、非常用にとても便利です。
客室内の常備灯が古く暗いので順次LED常備灯に交換しています。
安いし明るくてとてもいいです。