AM/FMポータブルラジオ

AM/FMポータブルラジオ - ELPAAM/FMポータブルラジオ - ELPAAM/FMポータブルラジオ - ELPA
(3件のレビュー)

デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質
大音量で聴ける大型9cmスピーカー
持ち運びやすいハンドル付
わかりやすい日本語表記
選局しやすい大きな表示と大きなツマミ
乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応

受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz仕様同調方式:デジタル同調電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時付属品AC電源コード(約1.5m)質量(g)約618(電池除く)消費電力(W)4電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hzスピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892309ER-H100
オープン
3,988
4,387(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 外作業のお供に
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

最近は、CDが付いたものが多いですが・・ラジオだけで十分なので。普通のラジオなので、普通に聞けてます。値段がやすくていいですね。

対象商品 : 46892309
2022-05-05
用途: ワイヤーの編み込み時
農・林・水産業

値段が安いので期待して無かったが、かなりの高感度です。
スピーカーが大きいせいか、音をしぼっても聴きやすい。
ラジオは得てして、本体が大きい方が感度がいい傾向にある。買って良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 46892309
2021-07-26
用途: 仕事しながら聞く
中村商事有限会社飲食業

鉄筋コンクリートの部屋で窓際でなくても感度よくFMもAMも聞こえます。
スピーカーも大きく落ち着いた音質です。
ただ一つ残念なのは赤色LEDが電源ではなく、チューニングインジケーターならよかったです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする