ELPA
LEDデスクライト
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
3段階調光機能で明るさを調整
省スペースで場所をとらない
定格消費電力(W)
点灯HI時:8/待機時:0.5
付属品
専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)
本体のみ:約700g
出力
DC24V 0.375A
電源
(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A
光源
LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)
1900(測定高30cm)※点灯HI時
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46892607
AS-LED07(W)
¥7,804
¥4,298
¥
3,500
アウトレット
¥3,850
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください