ELPA
デジタルマルチテスター
手帳型ケース付き。
ディスプレイホールド機能。
最大値固定(マックスホールド機能)。
導通ブザーとダイオードテストも可能。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
仕様
ダイオードテスト
導通テスト
約50Ω以下でブザー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46892686
M-02FB
200m/2/20/200/600
2/20/200/600
200/2k/20k/200k/2M/20M
56×112×11
70
リチウム電池
56
11
112
オープン
¥
3,325
¥
3,658
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください