ELPA
ペンダントセード
ペンダントセード
材質
布、ポリスチレン
色
ブラウン
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
200
適合ソケット
PD-011
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46892783
PD-SH01(BR)
オープン
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください