ワイヤレスインターホン 増設子機

ワイヤレスインターホン 増設子機 - ELPAワイヤレスインターホン 増設子機 - ELPAワイヤレスインターホン 増設子機 - ELPAワイヤレスインターホン 増設子機 - ELPAワイヤレスインターホン 増設子機 - ELPAワイヤレスインターホン 増設子機 - ELPAワイヤレスインターホン 増設子機 - ELPA

本品は単体ではご使用になれません。別売WIP-5150SETと
組み合わせてご使用ください。
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる

付属品充電池×1個、ACアダプター×1個(コード長約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)質量(g)【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)消費電力(W)(待受時)約0.1(充電時)約1.1電源【充電台】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台】85×70×57(最大値)、【子機】57×137×22(最大値)使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約15通信可能距離(m)見通し:約100音色チャイム音:3種類無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892957WIP-50
オープン
4,748
5,223(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする