ELPA
ミニボール
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E12
電圧(V)
110
全長(mm)
58
色
ホワイト
バルブ径(Φmm)
40
寿命
約2000時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46893045
G-8004H(W)
10
オープン
¥
229
¥252
(税込)
翌々日出荷
46893036
G-8001H(W)
5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください