手首式血圧計

手首式血圧計 - オムロンヘルスケア
(2件のレビュー)

正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。
血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。
Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。
「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。

測定部位手首付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単4形アルカリ乾電池×2本体質量(g)約90(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯電池寿命300回(目安)通信機能Bluetooth通信メモリー機能2人×100回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000適合手首周(cm)13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46895967HEM-6232T
16,181
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46895967
2022-05-03
用途: 日常および旅先での血圧管理
京新サービス業

前の型が壊れたための購入です。新規の購入までの間 腕にカフを巻き付けるタイプの機種を使いましたが、一般的なブブブブという音の大きさに驚きました。本製品は、ほとんど音がなく、小さく軽量、大きなタイプの物と値もほとんど変わらず大変重宝しています。スマホにデータも飛ばせて、健康管理がしやすくなりました。お薦めします。

1が参考にしています
対象商品 : 46895967
2021-09-30
用途: 血圧測定に
その他業種

血圧測定の測定位置の表示が出るので、使いやすく感じる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする