TMEHジャパン
差込キャスター
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
429
~
税込
¥
472
~
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在
取付高(mm)
69
許容荷重(daN)
30
偏心(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46897139
ISTH-E50
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください