曜日別特売

リフトテーブルキャデ

リフトテーブルキャデ - をくだ屋技研リフトテーブルキャデ - をくだ屋技研リフトテーブルキャデ - をくだ屋技研リフトテーブルキャデ - をくだ屋技研

自動積荷チェックバルブ内蔵。
操作は簡単、小回りも抜群。
作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。
各部分に安全性を強化。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52609139LTX-WH200-132005008004501300(ステアリング)Φ130×38幅、(ロード)Φ130×38幅95(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
220,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52609148LTX-WH500-105005006503801000(ステアリング)Φ130×38幅、(ロード)Φ130×38幅109(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
207,500
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61402776LTX-WH300-153006009004101500(ステアリング)Φ150×42幅、(ロード)Φ150×42幅120(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
274,100
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46897157LTX-WH300-15-A--------
211,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46897157LTX-WH300-15-A61402776LTX-WH300-15LTX-WH300-15-A リフトテーブルキャデ をくだ屋技研 61402776リフトテーブルキャデをくだ屋技研1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする