TOTO
可動式手すり はね上げ・ロック付
最大使用者体重(kg)
100まで
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
色
ホワイト
長さ(mm)
800
握り径(Φmm)
34
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
最大使用者体重(kg)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46897857
T 114HK8R #NW1
34
100まで
800
¥
176,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください