電気ケトル

電気ケトル - 象印マホービン

保温したいときに便利な「1時間あったか保温」(選択式)。
倒れてもこぼれにくい「転倒湯もれ防止構造」。
蒸気を本体の外に出さないので、置き場所に困らない「蒸気レス構造」。
外側が熱くなりにくいので両手でも注げる「本体二重構造」。
気になるカルキ臭を除去「カルキとばしコース」(選択式)。
汚れがつきにくく、お手入れ簡単「広口フッ素加工内容器」。

消費電力(W)湯沸かし時:1300本体質量(kg)1.2(電源プレート含む)電源コード(m)1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×145×225(電源プレート含む)沸騰時間目安満水時:約4分、カップ1杯(140mL):約65秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46897963CK-AJ080.8アイボリー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする