曜日別特売

LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)幅(mm)213高さ(mm)290電圧(V)AC100~242内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46899528NDNN57900LZ977.85.45000LED(昼白色)135.4
165,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
46899537NDNN57700KLZ959.15.45000LED(昼白色)141.2
126,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
46899546NDNN57511KLZ942.45.54000LED(昼白色)129
107,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
46899555NDNN57512KLZ942.45.53500LED(温白色)127.9
107,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
46899564NDNN57513KLZ942.45.53000LED(電球色)121.6
107,000
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
46899573NDNN57510KLZ942.45.55000LED(昼白色)130.3
107,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
46899494NDNN56310KLZ930.75.55000LED(昼白色)125.8
51,000
取扱い終了
46899503NDNN56311KLZ930.75.54000LED(白色)124.9
51,000
取扱い終了
46899519NDNN56312KLZ977.85.53500LED(昼白色)123.9
51,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする