曜日別特売

軒下用LEDダウンライト

軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)30.7器具・セットセット品材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LEDLED内蔵色(本体)ホワイトつや消し仕上げ演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
セット内容
材質
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46899589XNW3580WLLZ9200本体:NDW46833W、電源ユニット:NNK35015NLZ9本体:銅板(ホワイトつや消し仕上)、反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、パネル:アクリル1.5広角
60,400
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
46899598XNW3581WNLZ9200本体:NDW46835W、電源ユニット:NNK35015NLZ9本体:銅板(ホワイトつや消し仕上)、反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、パネル:アクリル1.5拡散
60,400
取扱い終了
代替品有
46899607XNW3581WLLZ9150本体:NDW46838W、電源ユニット:NNK35015NLZ9反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)1.1拡散
60,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46899598XNW3581WNLZ919659258XNW3581WNLJ9XNW3581WNLZ9 軒下DL350形Φ200拡散5000K Panasonic(パナソニック) 19659258軒下DL350形Φ200拡散5000KPanasonic(パナソニック)1組
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46899607XNW3581WLLZ919659249XNW3581WLLJ9XNW3581WLLZ9 軒下DL350形Φ200拡散3000K Panasonic(パナソニック) 19659249軒下DL350形Φ200拡散3000KPanasonic(パナソニック)1組
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする