一体型LEDベースライト iDシリーズ 下面開放型

一体型LEDベースライト iDシリーズ 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)
定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
セット内容
材質
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46899844XLX430VENTLA920.6器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4300ENTLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)3.24000
33,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
46900544XLX440VENPLA925器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4400ENPLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)3.25000
35,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46899826XLX430VELTLA920.6器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4300ELTLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)3.26500
33,900
取扱い終了
返品不可
46899835XLX430VEWTLA920.6器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4300EWTLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)3.23000
33,900
取扱い終了
返品不可
46899853XLX430VEVTLA920.6器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4300EVTLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)3.23500
33,900
取扱い終了
返品不可
46900413XLX410VEDTLA913.1器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4100EDTLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)3.23500
31,900
取扱い終了
返品不可
46900429XLX410VELTLA913.1器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4100ELTLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)3.23000
31,900
取扱い終了
返品不可
46900438XLX410VENTLA913.1器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4100ENTLA9本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)1.15000
31,900
取扱い終了
返品不可
46900447XLX410VEVTLA913.1器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4100EVTLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)3.23500
31,900
取扱い終了
返品不可
46900456XLX410VEWTLA913.1器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4100EWTLA9本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)3.24000
31,900
取扱い終了
返品不可
46900465XLX420VEDTLA916.3器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4200EDTLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)3.26500
33,400
取扱い終了
返品不可
46900474XLX420VELTLA916.3器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4200ELTLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)3.23000
33,400
取扱い終了
返品不可
46900483XLX420VENTLA916.3器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4200ENTLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)3.25000
33,400
取扱い終了
返品不可
46900499XLX420VEVTLA916.3器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4200EVTLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)3.23500
33,400
取扱い終了
返品不可
46900508XLX420VEWTLA916.3器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4200EWTLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)3.24000
33,400
取扱い終了
返品不可
46900517XLX430VEDTLA920.6器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4300EDTLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)3.26500
33,900
取扱い終了
返品不可
46900526XLX440VEDPLA925器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4400EDPLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)3.26500
35,700
取扱い終了
返品不可
46900535XLX440VELPLA925器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4400ELPLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)3.23000
35,700
取扱い終了
返品不可
46900553XLX440VEVPLA925器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4400EVPLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)3.23500
35,700
取扱い終了
返品不可
46900569XLX440VEWPLA925器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4400EWPLA9本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)3.24000
35,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46899844XLX430VENTLA911296367XFX430VENLA9XLX430VENTLA9 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅328 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11296367一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅328 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46900544XLX440VENPLA911296419XFX440VENLA9XLX440VENPLA9 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅328 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11296419一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅328 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする