曜日別特売

ステリキング 滅菌パック ロールタイプ

ステリキング 滅菌パック ロールタイプ - トップステリキング 滅菌パック ロールタイプ - トップステリキング 滅菌パック ロールタイプ - トップステリキング 滅菌パック ロールタイプ - トップステリキング 滅菌パック ロールタイプ - トップステリキング 滅菌パック ロールタイプ - トップ

オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック

温度(℃)シール:165~200変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑内容量1巻
全9種類を絞り込む
寸法(幅Wmm×長さLm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
品種
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468947077933R3950×200
7,240
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
468947167934R4075×200
10,120
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
468947257935R41100×200
14,260
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
468947347936R42150×200
21,270
19,980
21,978(税込)
当日出荷
468947437937R43200×200
27,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
468947597938R44250×200
32,430
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
468947687939R45300×200
34,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
468947777940R46350×200
39,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
468947867941R47400×200
43,700
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする