曜日別特売

耐刃手袋 ロングタイプ

耐刃手袋 ロングタイプ - ジェイウィン(J win)

アラミド繊維×天然皮革使用の耐刃手袋です。
肘部分まで防護するロングタイプになります。

用途刃物による切り傷防止に威力を発揮する手袋になります。質量(g)200機能防水、防寒アズワン品番64-6599-61内容量1双
注意
※刃物による切りつけは対応しておりますが、突き刺しは不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46901199JGK-PL2-フリー掌側表地:パラ系ポリアミド、掌側裏地:コットン、甲側表地:パラ系ポリアミド、甲側裏地:コットン1
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
65456539JGK-PL2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)フリー掌側表地:パラ系ポリアミド、掌側裏地:コットン、甲側表地:パラ系ポリアミド、甲側裏地:コットン1
オープン27,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする