曜日別特売
JGK-PL2【ワケあり】 耐刃手袋 ロングタイプ ジェイウィン(J win) 65456539

耐刃手袋 ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1双注文コード65456539品番JGK-PL2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,98022,980

アラミド繊維×天然皮革使用の耐刃手袋です。
肘部分まで防護するロングタイプになります。

用途刃物による切り傷防止に威力を発揮する手袋になります。商品状態※理由あり(未使用・未開封)サイズフリー材質掌側表地:パラ系ポリアミド、掌側裏地:コットン、甲側表地:パラ系ポリアミド、甲側裏地:コットン入数(双)1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)200機能防水、防寒アズワン品番64-6599-61
注意
※刃物による切りつけは対応しておりますが、突き刺しは不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする