曜日別特売
モノタロウ

六角軸フェルトホイール インパクト用

六角軸フェルトホイール インパクト用 - モノタロウ六角軸フェルトホイール インパクト用 - モノタロウ六角軸フェルトホイール インパクト用 - モノタロウ
(8件のレビュー)

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。

用途
ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000六角対辺(mm)6.35直径×幅W(mm)30×25内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※作業時は安全保護メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子を着用してください。
※最高回転数を超えて使用しないでください。
※使用前には、3分間の空転テストを行って下さい。
※逆回転では使用しないで下さい。
※使用中は絶対に手や体を触れないでください。
※使用中は衝撃を与えないで下さい。
※過度な圧力はかけない下さい。
※引火性危険物の近くでの使用はしないで下さい。
※使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触れないようにお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4690209330×25
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

六角軸フェルトホイール インパクト用.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46902093
2025-09-01
用途: 大型車用アルミホイール磨き
農・林・水産業

ピカールを何滴か垂らし、ホイールの飾り穴に付いた汚れを取るのに便利です。

1が参考にしています
2025-03-12
用途: 石油暖房機器の修理

石油機器の磨きに非常に便利で、重宝してます。今度違う商品の磨きに、再度
使用するのに、注文します。

1が参考にしています
2025-05-15
用途: ヘッドライトミガキ
有限会社岩渕製作所

トラックの黄ばんだ、ヘッドライト磨きに使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 46902093
2023-10-25
用途: アルミパーツの磨き
その他業種

硬さは丁度良い思います。
平面も使えて作業がしやすいです。

対象商品 : 46902093
2022-08-03
用途: 塗装作業の下地作り

特に問題なく使用できます。コスパに優れていると思います。

対象商品 : 46902093
2021-03-19
用途: 車のボディーのキズ落としに使用
渡邊工業株式会社

手作業で傷取りすると疲れるので購入しました。
コードレスドリルやインパクトドライバーを持っている方は重宝すると思います。
ピンポイントで磨けるので楽です!

2が参考にしています
対象商品 : 46902093
2021-05-28
用途: 金属の艶出し
サービス業

ちょうど良い大きさで、とても使いやすく助かりました。

対象商品 : 46902093
2021-05-15
用途: 自転車のメンテナンス作業
金融・保険業

期待通りの高いクオリティの商品で、使い勝手もよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする