デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
HVG 高真空用グリース
ちょう度
200
色
白
トラスコ品番
199-2830
使用温度範囲(℃)
40~200
容量(kg)
1
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46910439
HVG-10
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください