曜日別特売
モノタロウ

センサーライト LED 扉用 開閉注意

センサーライト LED 扉用 開閉注意 - モノタロウセンサーライト LED 扉用 開閉注意 - モノタロウセンサーライト LED 扉用 開閉注意 - モノタロウセンサーライト LED 扉用 開閉注意 - モノタロウセンサーライト LED 扉用 開閉注意 - モノタロウセンサーライト LED 扉用 開閉注意 - モノタロウ
(8件のレビュー)

扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。

用途※扉開閉時の注意喚起に取付方式マグネット式/ビス止め式付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)コード長さ(mm)約160電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(6.2MB)
注意
※人感センサーは温度・天候により左右されます。夏場など外気温が高いときは、人の体温などとの温度差が小さくなり、センサー検知しにくくなります。逆に、夜間や冬場など外気温が低くなったときは、温度差が大きくなるため、センサー検知しやすくなります。※火災や故障の原因になりますので、屋外や室内でも水がかかる可能性がある場所、湿気の多い場所では使用をしないでください。
※防火扉などでは、本体の動作を妨げる恐れがありますので使用しないでください。
※長時間使用をされない場合は、電池を本体から取り出して保管をしてください。
※感電や故障の原因になりますので、本製品を分解したり、改造をしないでください。
※LEDの交換は出来ません。
※赤色ランプ点灯時は電池交換の目安です。
※厚みが50mm以上の扉や、閉めた状態で扉とドア枠に2mm以上の隙間がない箇所では断線等の可能性がございますためご使用しないでください。
※防火目的の扉では、扉本来の機能を損なうおそれがあるため、ご使用にならないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48699307-1個
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72016718-1セット(3個)
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

センサーライト LED 扉用 開閉注意.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: ドアバン回避
製造業

裏面にマグネットがついており、金属ドアに貼り付けることが可能です。
つかいませんでしたが付属品に「木製ドア取り付け用プレート」があり木製ドアも皿小ネジなどがあればつけれそうです。ネジはついてません。
付属品の「ドアに注意」のシートの種類がイラストあり、文字のみ、無地があり選べて差し替えられるのが◎。
ただ一部のシートの印刷位置がややずれていたり印刷がカスれていたりするものも含まれていました。基本光ってるときに近づくので気にしないレベル。
あと本来はパカッとあけて差し替えられると説明書にある部分が説明書みても上手にあけれず。無理やりシートをねじ込みました。わりといけるもんです。
電池は単3電池が3つはいり、私は充電式の電池を使用しました。初回は1か月で電池切れお知らせランプが点灯しまましたが2回目の再充電したものは3か月程度もってます。通る人の人数もですが、電池のポテンシャルにかなり左右されると感じます。
センサーは問題なく動きますが1mくらい近づいたところで光りますのでギリギリ目の前で光る感じです。気にしてくれる人であれば回避可能。いっけなーい!遅刻☆遅刻☆ってなってる状態の人はライトにも気づいてないので効果はいまひとつです。☆状態vs☆状態にならない現場であればイベントは発生しませんのでオススメ。

対象商品 : 72016718
2024-02-01
用途: 鉄の扉に常時設置
株式会社ササクラ製造業

事務所の鉄扉の開閉時に反対側に人がいた場合に、扉を開けた際にぶつけたりすることがありましたが、センサーライトをつけると、人がいることがわかりぶつかることが無くなりました。

対象商品 : 48699307
2023-07-21
用途: 従業員の扉通行時
東洋ガラス機械株式会社製造業

これまでは工場の扉に注意喚起のステッカーを貼っていましたが、認識が薄いのか思うような運用が出来ていなかったため、この製品を購入しました。光が点滅するので視覚的効果は十分にあると思います。ただ、センサーの感知に強弱があるのか間近に迫ってからようやく感知するケースもあるため、感度が調節できると良いかと。また、同製品は有線ケーブルなので扉の形状によっては開閉時に断線の恐れがあります。そういった扉には使えそうにないのが残念です。

対象商品 : 48699307
2022-09-28
用途: ドアに設置
その他業種

センサー感度の調整が出来ず片方が人がいないにも関わらず反応しっぱなしになる。無駄なものを買ってしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 48699307
2022-06-23
用途: ドア開閉時の衝突防止
製造業

ドア開閉に対して垂直方向の歩行者の感度が若干弱く、早く歩く人には、センサー間に合わない時がある。しかし、相互確認を促すにはとても便利。

対象商品 : 48699307
2022-05-24
用途: ドア開閉の安全確認
製造業

正面のセンサー感度は良いが、廊下通行者(90度方向)に対しては、少し感度が弱い。普通の歩行速度だと通過直前に感知する感じ。もう少し感知範囲が広いと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 48699307
2020-07-10
用途: 鉄扉開閉の安全確保

メーカー製のものが発売され購入を検討していたら、モノタロウからも同様の物が発売されたので、さっそく購入。予定通りの働きをしてくれているので概ね満足しているが、設置位置がよくズレて動くので、取り付け磁石が2つではちょっと弱いかなと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 48699307
2020-10-28
用途: 各フロアの出入り
コクヨサプライロジスティクス株式会社卸売・小売業

以前、他社品を購入していたが、価格も安価で性能も良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コードのみの取扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-10-24
質問:
設置方法を教えて下さい。
回答:
マグネットもしくはピス止めでの設置となります。
2023-10-24
質問:
防水機能はございますか。
回答:
防水機能はございません。火災や故障の原因になりますので、屋外や室内でも水がかかる可能性がある場所、湿気の多い場所では使用をしないでください。
2023-10-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする