RS PRO
RS PRO ヘビーデューティコネクタ メス
定格電圧(V)
250 ac
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
錫
タイプ
アウトレットコネクタ
取付方式
パネル取り付け、スナップイン取り付け
オス・メス
メス
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
端子種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46917125
896-2133
6
20
250 ac
ファストン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917107
896-2158
21
20
250 ac
はんだ
オープン
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
取扱停止中
返品不可
46917116
896-2151
3
20
250 ac
ファストン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
46917134
896-2142
9
20
250 ac
ファストン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
46917098
896-2145
15
15
250 ac
ファストン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください