RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ 16B

RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ 16B - RS PRO
タイプコネクタフード取付方式ケーブルマウント範囲16BIP等級IP65スレッドM25仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ - フードとハウジング. フードとハウジングは、IP65等級の亜鉛ダイキャスト金属製です。 すべての製品が金属製のロックレバーを備えており、まとめて安全に固定できます。このシリーズでは、3A、6B、10B、16B、24Bのサイズで、トップエントリ、サイドエントリ、表面実装、及びバルクヘッド / パネル取り付けバージョンを用意しています。UL認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46917238171-5708サイドエントリ
オープン
3,770
4,147(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917229171-5706トップエントリー
オープン
4,300
4,730(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする