RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ オス

RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ オス - RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ オス - RS PRO
仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO A定格電圧(V)230、 400、 600端子種別スクリュー定格電流(A)10行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
範囲
コンタクト数
ポール
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46917299171-57203 A43+PE【サイズ】3A
オープン
1,950
2,145(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917308171-57224 A54+PE【サイズ】4A
オープン
2,080
2,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする