RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO B シリーズ

RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO B シリーズ - RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO B シリーズ - RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO B シリーズ - RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO B シリーズ - RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO B シリーズ - RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO B シリーズ - RS PRO
IP等級IP65シリーズRSPROB仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ - フードとハウジング. フードとハウジングは、IP65等級の亜鉛ダイキャスト金属製です。 すべての製品が金属製のロックレバーを備えており、まとめて安全に固定できます。このシリーズでは、3A、6B、10B、16B、24Bのサイズで、トップエントリ、サイドエントリ、表面実装、及びバルクヘッド / パネル取り付けバージョンを用意しています。UL認定を受けています。タイプコネクタフード取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボディ向き
範囲
スレッドサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46917335171-5698トップエントリー10 BM25
オープン
3,790
4,169(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917344171-5699トップエントリー10 BM32
オープン
5,110
5,621(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917369171-5701サイドエントリ10 BM32
オープン
3,980
4,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917396171-5714トップエントリー24BM40
オープン
8,180
8,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917405171-5716サイドエントリ24BM40
オープン
7,820
8,602(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917423171-5694サイドエントリ6BM25
オープン
2,890
3,179(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917353171-5700サイドエントリ10 BM25
オープン
4,330
4,763(税込)
取扱停止中
返品不可
46917378171-5707トップエントリー16BM32
オープン
6,170
6,787(税込)
取扱停止中
返品不可
46917387171-5709サイドエントリ16BM32
オープン
5,320
5,852(税込)
取扱停止中
返品不可
46917414171-5693トップエントリー6BM25
オープン
3,600
3,960(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする