仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO E定格電圧(V)500、 600定格電流(A)16行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銀内容量1個