RS PRO
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ メス
仕様
RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定
タイプ
コネクタインサート
定格電圧(V)
500、 600
定格電流(A)
16
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子種別
範囲
コンタクト数
ポール
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46917545
171-5735
スクリュー
16E
17
16+PE
【サイズ】16E
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917554
171-5737
ケージクランプ
16E
17
16+PE
【サイズ】16E
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917563
171-5739
スクリュー
24E
25
24+PE
【サイズ】24E
オープン
¥
5,650
¥
6,215
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917579
171-5740
ケージクランプ
24E
25
24+PE
【サイズ】24E
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917588
171-5741
ケージクランプ
24E
25
24+PE
【サイズ】24E
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください