RS PRO
RS PRO 圧着バットスプライス端子 オスーオス
仕様
アダプタタイプ:オス-オス
タブサイズ:6.35 x 6.35mm
本体材質:銅
ボディめっき:錫
タブ幅:6.35mm
6.35 mmオス型絶縁ダブルタブ. ビニール絶縁材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46924493
510-4725
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください