RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 24AWG

RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 24AWG - RS PRO
全19種類を絞り込む
シリーズ
コネクタA
コネクタB
シリーズ番号
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
コネクタA
コネクタB
ケーブルサイズ(AWG)
ケーブル長(mm)
シリーズ番号
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46926487176-86691袋(5個)PH圧着レセプタクル圧着レセプタクル24300SPH-002T-P0.5S3
オープン1,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
残り4点です
46926426176-86161袋(5個)NH, SM圧着コネクタ圧着コネクタ24300SHF-001T-0.8BS3
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
46926478176-86461袋(5個)NH, SM圧着コネクタ圧着コネクタ24300SHF-001T-0.8BS3
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
46926304176-83371袋(500個)PHCrimp ConnectorCrimp Connector24300SPH-002T-P0.5S3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926313176-83391袋(500個)PHCrimp ConnectorCrimp Connector24300SPH-002T-P0.5S3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926329176-83401袋(500個)PHCrimp ConnectorCrimp Connector24300SPH-002T-P0.5S3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926338176-83411袋(500個)PHCrimp ConnectorCrimp Connector24300SPH-002T-P0.5S3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926347176-83431袋(500個)PHCrimp ConnectorCrimp Connector24300SPH-002T-P0.5S3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926356176-83441袋(500個)PHCrimp ConnectorCrimp Connector24300SPH-002T-P0.5S3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926365176-83551袋(500個)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926374176-83571袋(500個)NH, SMCrimp ConnectorCrimp Connector24300SHF-001T-0.8BS3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926383176-83581袋(500個)NH, SMCrimp ConnectorCrimp Connector24300SHF-001T-0.8BS3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926399176-83601袋(500個)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926408176-83611袋(500個)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926417176-83631袋(500個)NH, SMCrimp ConnectorCrimp Connector24300SHF-001T-0.8BS3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926435176-86221袋(5個)PH圧着コネクタ圧着コネクタ24300SPH-002T-P0.5S3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926444176-86291袋(5個)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46926453176-86361袋(5個)PH圧着コネクタ圧着コネクタ24300SPH-002T-P0.5S3
オープン
取扱い終了
46926469176-86391袋(5個)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする