RS PRO
RS PRO 圧電ブザー ≧70dB リード線
仕様
取り付けタイプ:リード線
最小供給電圧:12V
サウンドレベル:<gteq>70dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
直径:50mm
長さ:50mm
奥行き:2.2mm
高さ:2.2mm
寸法:50 Dia. x 2.2mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:1.2kHz
最小周波数:0.5Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46926697
179-7448
1袋(5個)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
46926688
179-7433
1袋(20個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください