RS PRO 圧電ブザー 80dB 表面実装
仕様
取り付けタイプ:表面実装
最小供給電圧:1V
最大供給電圧:3V
サウンドレベル:80dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:方形波
長さ:12.8mm
奥行き:12.8mm
高さ:6.5mm
寸法:12.8 x 12.8 x 6.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:2.8kHz
最小周波数:2000Hz
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)
最小供給電圧:1V
最大供給電圧:3V
サウンドレベル:80dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:方形波
長さ:12.8mm
奥行き:12.8mm
高さ:6.5mm
寸法:12.8 x 12.8 x 6.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:2.8kHz
最小周波数:2000Hz
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30