RS PRO
RS PRO 圧電ブザー 83dB 表面実装
仕様
取り付けタイプ:表面実装
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:20V dc
サウンドレベル:83dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
長さ:16.9mm
奥行き:16.9mm
高さ:7.8mm
寸法:16.9 x 16.9 x 7.8mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:4.5kHz
最小周波数:3500Hz
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46927038
622-1326
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください