RS PRO
RS PRO 圧電ブザー 86dB パネルマウント
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:28V dc
サウンドレベル:86dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:33.7mm
高さ:14.5mm
寸法:33.7 (Dia.) x 14.5mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:4kHz
最小周波数:3000Hz
フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46927214
754-2006
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください