曜日別特売

RS PRO 圧電ブザー 90dB リード線

RS PRO 圧電ブザー 90dB リード線 - RS PRO
仕様
取り付けタイプ:リード線
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:28V dc
サウンドレベル:90dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:ブザー
直径:41.8mm
長さ:60mm
奥行き:16mm
高さ:16mm
寸法:41.8 Dia. x 16mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:2.8kHz
最小周波数:2.3Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46927397179-74421袋(2個)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46927388179-74261セット(49個)
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする