RS PRO
RS PRO 圧電ブザー 91dB スルーホール
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:9V dc
最大供給電圧:12V dc
サウンドレベル:91dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:25mm
高さ:22.8mm
寸法:25 x 22.8mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+65℃
最大周波数:3.4kHz
最小周波数:2400Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46927406
771-6894
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください