RS PRO
RS PRO 丸型コネクタ
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子種別
定格電流(A)
コネクタ
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46934677
144-4198
1個
はんだ
5
スタンダード
12
ストレート
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934686
144-4204
1個
はんだ
5
スタンダード
12
ストレート
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934695
144-4210
1個
はんだ
5
スタンダード
12
ストレート
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934704
144-4216
1個
はんだ
5
スタンダード
12
ストレート
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934713
131-6362
1個
はんだ
30
スタンダード
2
ストレート
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934765
125-1077
1個
圧着
1
ミニチュア
2
ライトアングル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934774
131-6370
1個
はんだ
30
スタンダード
2
ストレート
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934783
131-6386
1個
はんだ
30
スタンダード
2
ストレート
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934799
144-4158
1個
はんだ
10
スタンダード
2
ストレート
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934808
144-4172
1個
はんだ
10
スタンダード
2
ストレート
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934817
144-4186
1個
はんだ
10
スタンダード
2
ストレート
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934826
131-6363
1個
はんだ
30
スタンダード
3
ストレート
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934853
131-6371
1個
はんだ
30
スタンダード
3
ストレート
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934869
131-6379
1個
はんだ
30
スタンダード
3
ストレート
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934878
131-6387
1個
はんだ
30
スタンダード
3
ストレート
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934887
144-4159
1個
はんだ
10
スタンダード
3
ストレート
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46934896
144-4173
1個
はんだ
10
スタンダード
3
ストレート
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934905
144-4187
1個
はんだ
10
スタンダード
3
ストレート
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934914
131-6364
1個
はんだ
30
スタンダード
4
ストレート
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934984
131-6372
1個
はんだ
30
スタンダード
4
ストレート
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46934993
131-6380
1個
はんだ
30
スタンダード
4
ストレート
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935009
144-4160
1個
はんだ
5
スタンダード
4
ストレート
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935018
144-4174
1個
はんだ
5
スタンダード
4
ストレート
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935027
144-4188
1個
はんだ
5
スタンダード
4
ストレート
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935054
131-6373
1個
はんだ
30
スタンダード
5
ストレート
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935063
131-6381
1個
はんだ
30
スタンダード
5
ストレート
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935079
131-6389
1個
はんだ
30
スタンダード
5
ストレート
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935097
144-4145
1個
はんだ
15
スタンダード
5
ストレート
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935115
144-4149
1個
はんだ
15
スタンダード
5
ストレート
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935124
144-4161
1個
はんだ
5
スタンダード
5
ストレート
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935133
144-4175
1個
はんだ
5
スタンダード
5
ストレート
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935149
144-4189
1個
はんだ
5
スタンダード
5
ストレート
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935167
125-1079
1個
圧着
1
ミニチュア
6
ライトアングル
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935185
144-4162
1個
はんだ
5
スタンダード
7
ストレート
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935194
144-4176
1個
はんだ
5
スタンダード
7
ストレート
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935203
144-4190
1個
はんだ
5
スタンダード
7
ストレート
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46935219
144-4196
1個
はんだ
15
スタンダード
7
ストレート
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935228
144-4202
1個
はんだ
15
スタンダード
7
ストレート
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935237
144-4208
1個
はんだ
15
スタンダード
7
ストレート
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935246
144-4214
1個
はんだ
15
スタンダード
7
ストレート
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935264
125-1080
1個
圧着
1
ミニチュア
8
ライトアングル
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935273
144-4163
1個
はんだ
5
スタンダード
9
ストレート
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935298
144-4191
1個
はんだ
5
スタンダード
9
ストレート
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935307
144-4197
1個
はんだ
5
スタンダード
9
ストレート
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935316
144-4203
1個
はんだ
5
スタンダード
9
ストレート
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935325
144-4209
1個
はんだ
5
スタンダード
9
ストレート
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935334
144-4215
1個
はんだ
5
スタンダード
9
ストレート
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935343
144-4220
1セット(1個)
はんだ
5
スタンダード
10
ストレート
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935359
144-4223
1セット(1個)
はんだ
5
スタンダード
12
ストレート
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46935368
131-6391
1セット(1個)
はんだ
30
スタンダード
3
ストレート
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ