RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 1551シリーズ, 3.81mmピッチ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディ向き
コンタクト数
ピッチ(mm)
行数
取付方式
オス・メス
端子種別
タイプ
定格電流(A)
色
定格電圧(V)
シリーズ
材質
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46938685
874-5124
ストレート
2
3.81
1
パネルマウント
メス
プラグイン
プラグ
8
緑とオレンジ
300
1551
ポリアミド
11.7
オープン
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46938703
874-5130
ストレート
6
3.81
1
パネルマウント
メス
プラグイン
プラグ
8
緑とオレンジ
300
1551
ポリアミド
11.7
オープン
¥
8,430
¥
9,273
(税込)
取扱停止中
返品不可
46938719
874-5108
ストレート
8
3.81
1
プラグイン
メス
プラグイン
プラグ
8
緑とオレンジ
300
1551
ポリアミド
11.7
オープン
¥
9,190
¥
10,109
(税込)
取扱停止中
返品不可
46938694
874-5133
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください