RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ

RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ - RS PRORS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ - RS PRORS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ - RS PRORS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ - RS PRORS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ - RS PRORS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ - RS PRORS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ - RS PRORS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ - RS PRO
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ピッチ(mm)
行数
取付方式
オス・メス
端子種別
タイプ
定格電流(A)
ポール
定格電圧(V)
材質
長さ(mm)
深さ(mm)
幅(mm)
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46940198173-16161袋(5個)125.081PCBマウントメスプラグインクランプ端子台15、2012P300、450真鍮61--横型
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940207790-08091袋(5個)125.081ケーブルマウントメススクリュープラグ12-300ポリアミド-15-ストレート
オープン
7,950
8,745(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940216790-10581袋(5個)125.081スルーホールオスプッシュインヘッダ16-300PBT-17.2-ストレート
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940243144-40911箱(1000個)25.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-2P-ナイロン6611.4--ストレート
オープン
30,760
33,836(税込)
5日以内出荷
返品不可
46940268144-42861袋(5個)25.081PCBマウントオスプラグインクランプ端子台20(UL、VDE)2P300ナイロン66-10.5-ストレート
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940286144-43471袋(10個)25.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-2P-ナイロン6611.4--ストレート
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940295144-43481袋(10個)25.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-2P-ナイロン66-12-ストレート
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940304790-07491袋(5個)25.081ケーブルマウントメススクリュープラグ16-300ポリアミド-12.5-ストレート
オープン
940
1,034(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940313790-08031個25.081ケーブルマウントメススクリュープラグ16-300ポリアミド-25.8-ストレート
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940356144-40941箱(1000個)35.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-3P-ナイロン6615.2--ストレート
オープン
46,140
50,754(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940383144-43491袋(10個)35.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-3P-ナイロン66--8.5ストレート
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940399144-43501袋(10個)35.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-3P-ナイロン66--8.5ストレート
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940408790-07421袋(5個)35.081ケーブルマウントメススクリュープラグ16-300ポリアミド-12.5-ストレート
オープン
1,360
1,496(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940417790-07831袋(5個)35.081ケーブルマウントメススクリュープラグ12-300ポリアミド-15-ストレート
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940426790-08121個35.081ケーブルマウントメススクリュープラグ16-300ポリアミド-25.8-ストレート
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940435790-09981袋(5個)35.081スルーホールオスプッシュイン基板ヘッダ16-300ポリアミド-8.3-ストレート
オープン
400
440(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940444790-10671袋(5個)35.081スルーホールオスプッシュイン反転ヘッダ11-300ポリアミド-19.1-ストレート
オープン
1,400
1,540(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940487144-43321個45.081PCBマウントメスプラグインクランプ端子台15(UL)、24(VDE)4P450ナイロン6620.3--ストレート
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940496144-43511袋(10個)45.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-4P-ナイロン6621.5--ストレート
オープン
1,190
1,309(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940514790-07461袋(5個)45.081ケーブルマウントメススクリュープラグ16-300ポリアミド-12.5-ストレート
オープン
1,780
1,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940523790-10011袋(5個)45.081スルーホールオスプッシュイン基板ヘッダ16-300ポリアミド-8.3-ストレート
オープン
770
847(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940539144-40591箱(500個)55.081PCBマウントメスプラグインクランプ端子台15(UL)、24(VDE)5P450ナイロン6625.4--ストレート
オープン
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940566144-43381個55.081PCBマウントメスプラグインクランプ端子台15(UL)、24(VDE)5P450ナイロン66-18.1-ストレート
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940593790-09661袋(5個)55.081スルーホールオスプッシュイン基板ヘッダ16-300ポリアミド-8.3-ストレート
オープン
930
1,023(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940654144-43551袋(5個)65.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-6P-ナイロン6631.7--ストレート
オープン
800
880(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940688790-09601袋(5個)65.081スルーホールオスプッシュイン基板ヘッダ16-300ポリアミド--12ストレート
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940724144-42791個75.081PCBマウントメスプラグインクランプ端子台15(UL)、24(VDE)7P450ナイロン66-18.1-ストレート
オープン
570
627(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940733144-42871袋(5個)75.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-7P-ナイロン66-12-ストレート
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940749144-42951袋(5個)75.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-7P-ナイロン6635.6--ストレート
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940758790-07141袋(5個)75.081ケーブルマウントメススクリュープラグ16-300ポリアミド--18ストレート
オープン
2,810
3,091(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940767790-07521袋(5個)75.081ケーブルマウントメススクリュープラグ16-300ポリアミド-12.5-ストレート
オープン
3,010
3,311(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940785897-12561袋(10個)75.081PCBマウントオスクランプ基板ヘッダ15-300ポリアミド-8.3-垂直
オープン
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940837144-42841個85.081PCBマウントメスプラグインクランプ端子台15(UL)、24(VDE)8P450ナイロン6640.6--ストレート
オープン
630
693(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940846144-43021袋(5個)85.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-8P-ナイロン6641.8--ストレート
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940855144-43091袋(5個)85.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-8P-ナイロン66-12-ストレート
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940864790-09721袋(5個)85.081スルーホールオスプッシュイン基板ヘッダ16-300ポリアミド-8.3-ストレート
オープン
1,410
1,551(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940873897-12311袋(5個)85.081PCBマウントメスクランププラグ15-300ポリアミド-15-ライトアングル
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940898897-12341袋(5個)95.081PCBマウントメスクランププラグ15-300ポリアミド-15-ライトアングル
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940907897-12691袋(10個)95.081PCBマウントオスクランプ基板ヘッダ15-300ポリアミド-8.3-垂直
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940916897-12881袋(10個)95.081PCBマウントオスクランプ基板ヘッダ15-300ポリアミド-8.3-ライトアングル
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940925790-11961袋(5個)45.082スルーホールメススクリュー基板端子台25-300ポリアミド-31.4-ストレート
オープン
1,400
1,540(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940934790-11991袋(5個)65.082スルーホールメススクリュー基板端子台25-300ポリアミド-31.4-ストレート
オープン
2,030
2,233(税込)
7日以内出荷
返品不可
46940277144-43151袋(5個)25.081PCBマウントメスプラグインクランプ端子台15(UL)、24(VDE)2P450ナイロン6610.2--ストレート
オープン
870
957(税込)
取扱停止中
返品不可
46940365144-42931袋(5個)35.081PCBマウントオスプラグインクランプ端子台20(UL、VDE)3P300ナイロン66-10.5-ストレート
オープン
1,360
1,496(税込)
取扱停止中
返品不可
46940374144-43251個35.081PCBマウントメスプラグインクランプ端子台15(UL)、24(VDE)3P450ナイロン6615.2--ストレート
オープン
240
264(税込)
取扱停止中
返品不可
46940453144-40581箱(500個)45.081PCBマウントメスプラグインクランプ端子台15(UL)、24(VDE)4P450ナイロン66-18.1-ストレート
オープン
86,980
95,678(税込)
取扱停止中
返品不可
46940478144-40961箱(500個)45.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-4P-ナイロン6620.3--ストレート
オープン
34,600
38,060(税込)
取扱停止中
返品不可
46940505144-43521袋(10個)45.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-4P-ナイロン6620.3--ストレート
オープン
1,190
1,309(税込)
取扱停止中
返品不可
46940575144-43531袋(5個)55.081PCBマウントオスプラグイン基板端子台-5P-ナイロン6626.6--ストレート
オープン
670
737(税込)
取扱停止中
返品不可
46940645144-43431個65.081PCBマウントメスプラグインクランプ端子台15(UL)、24(VDE)6P450ナイロン6630.5--ストレート
オープン
460
506(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする