仕様7.62mmピッチ基板端子台.12→24AWGワイヤ用の7.62mmピッチ基板端子台(ねじ端子/ケージクランプ端子付き)の製品これらの7.62mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1x0.8mmx3.4mm長)が付いています。材質ポリアミド色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)7.62定格電圧(V)300端子種別スクリュー定格電流(A)25深さ(mm)18行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート内容量1袋(5個)