RS PRO 基板用端子台, 910シリーズ, 5.08mmピッチ
- 仕様
- RS 5.08 mm垂直取り付け端子台プラグコネクタ(フランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、5.08 mmのピッチ間隔、フランジ及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの5.08 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。
- 材質
- ポリアミド
- 色
- 緑
- タイプ
- プラグ
- 取付方式
- ネジ
- ピッチ(mm)
- 5.08
- シリーズ
- 910
- 定格電圧(V)
- 600
- 端子種別
- プラグイン
- 定格電流(A)
- 15(UL)、18(IEC)
- 行数
- 1
- オス・メス
- メス
- ボディ向き
- ストレート
- 内容量
- 1袋(10個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























