RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 910シリーズ, 5.08mmピッチ
874-4818
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
コンタクト数
3
2
3
4
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
46942438
品番
874-4818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,301
販売価格(税別)
¥
3,910
バスケットに入れる
コンタクト数
3
深さ(mm)
26.05
仕様
RS 5.08 mm垂直取り付け端子台プラグコネクタ(フランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、5.08 mmのピッチ間隔、フランジ及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの5.08 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。
材質
ポリアミド
色
緑
タイプ
プラグ
取付方式
ネジ
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
910
定格電圧(V)
600
端子種別
プラグイン
定格電流(A)
15(UL)、18(IEC)
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート