曜日別特売

RS PRO 基板用端子台, 95シリーズ, 5.08mmピッチ

RS PRO 基板用端子台, 95シリーズ, 5.08mmピッチ - RS PRO
材質ナイロン66タイプ基板ヘッダ取付方式垂直実装ピッチ(mm)5.08シリーズ95定格電圧(V)600端子種別プラグイン定格電流(A)15(UL)、18(IEC)行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46942657874-49692ライトアングル
オープン
790
869(税込)
取扱停止中
返品不可
46942693874-49356ストレート
オープン
2,200
2,420(税込)
取扱停止中
返品不可
46942709874-49796ライトアングル
オープン
1,840
2,024(税込)
取扱停止中
返品不可
46942666874-49384ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
46942675874-49724ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
46942684874-49755ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする