曜日別特売

RS PRO 基板用端子台, 95シリーズ, 5mmピッチ

RS PRO 基板用端子台, 95シリーズ, 5mmピッチ - RS PRO
材質ナイロン66タイプ基板ヘッダ取付方式基板ピッチ(mm)5シリーズ95定格電圧(V)600端子種別プラグイン定格電流(A)15(UL)、18(IEC)行数1オス・メスオス内容量1袋(10個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46942736874-487812ストレート
オープン
2,480
2,728(税込)
取扱停止中
返品不可
46942745874-492216ライトアングル
オープン
2,870
3,157(税込)
取扱停止中
返品不可
46942754874-48802ライトアングル
オープン
570
627(税込)
取扱停止中
返品不可
46942763874-49812ライトアングル
オープン
790
869(税込)
取扱停止中
返品不可
46942779874-48843ライトアングル
オープン
640
704(税込)
取扱停止中
返品不可
46942788874-48934ライトアングル
オープン
990
1,089(税込)
取扱停止中
返品不可
46942797874-49504ストレート
オープン
1,400
1,540(税込)
取扱停止中
返品不可
46942815874-48965ライトアングル
オープン
1,120
1,232(税込)
取扱停止中
返品不可
46942833874-48906ライトアングル
オープン
1,290
1,419(税込)
取扱停止中
返品不可
46942858874-48657ストレート
オープン
1,500
1,650(税込)
取扱停止中
返品不可
46942867874-49007ライトアングル
オープン
1,270
1,397(税込)
取扱停止中
返品不可
46942919874-49079ライトアングル
オープン
1,620
1,782(税込)
取扱停止中
返品不可
46942718874-487110ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
46942727874-487411ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
46942806874-48525ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46942824874-49535ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46942849874-49916ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46942876874-49038ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46942885874-49668ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
46942894874-50048ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46942903874-48629ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする