RS PRO
RS PRO 基板用端子台, CTBP77VPシリーズ, 10.16mmピッチ
材質
ナイロン66
長さ(mm)
20.3
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
10.16
シリーズ
CTBP77VP
定格電圧(V)
750
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
52(UL)、57(VDE)
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
垂直
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46943357
146-8335
1袋(5個)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46943348
146-8251
1箱(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください