RS PRO
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 0603サイズ
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途
通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
内容量
1セット(15000個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(Ω)
ケース
許容差
定格電力(W)
温度係数
寸法(mm)
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
シリーズ
動作温度範囲(℃)
終端スタイル
種別
抵抗(kΩ)
材質(ケース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46949483
716-7545
22
0201
±1%
0.05
±200ppm/℃
0.6×0.3×0.23
0.6
0.3
0.23
RS
-55~+125
はんだパッド
0201型抵抗器
-
酸化ルテニウム
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
46949526
716-7832
-
0201
±1%
0.05
±200ppm/℃
0.6×0.3×0.23
0.6
0.3
0.23
RS
-55~+125
はんだパッド
0201型抵抗器
91
酸化ルテニウム
オープン
¥
26,250
¥
28,875
(税込)
取扱停止中
返品不可
46949404
716-7438
0
0201
±5%
0.05
±200ppm/℃
0.6×0.3×0.23
0.6
0.3
0.23
RS
-55~+125
はんだパッド
0201型抵抗器
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46949413
716-7706
-
0201
±1%
0.05
±200ppm/℃
0.6×0.3×0.23
0.6
0.3
0.23
RS
-55~+125
はんだパッド
0201型抵抗器
1.8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46949429
716-7605
100
0201
±1%
0.05
±200ppm/℃
0.6×0.3×0.23
0.6
0.3
0.23
RS
-55~+125
はんだパッド
0201型抵抗器
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46949438
716-7762
-
0201
±1%
0.05
±200ppm/℃
0.6×0.3×0.23
0.6
0.3
0.23
RS
-55~+125
はんだパッド
0201型抵抗器
10
酸化ルテニウム
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46949447
716-7769
-
0201
±1%
0.05
±200ppm/℃
0.6×0.3×0.23
0.6
0.3
0.23
RS
-55~+125
はんだパッド
0201型抵抗器
12
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46949456
716-7683
-
0201
±1%
0.05
±200ppm/℃
0.6×0.3×0.23
0.6
0.3
0.23
RS
-55~+125
はんだパッド
0201型抵抗器
1
酸化ルテニウム
オープン
取扱い終了
返品不可
46949465
716-7703
-
0201
±1%
0.05
±200ppm/℃
0.6×0.3×0.23
0.6
0.3
0.23
RS
-55~+125
はんだパッド
0201型抵抗器
2.2
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46949474
716-7715
-
0201
±1%
0.05
±200ppm/℃
0.6×0.3×0.23
0.6
0.3
0.23
RS
-55~+125
はんだパッド
0201型抵抗器
2.7
酸化ルテニウム
オープン
取扱い終了
返品不可
46949499
716-7728
-
0201
±1%
0.05
±200ppm/℃
0.6×0.3×0.23
0.6
0.3
0.23
RS
-55~+125
はんだパッド
0201型抵抗器
3.3
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46949508
716-7816
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46949517
716-7747
-
0201
±1%
0.05
±200ppm/℃
0.6×0.3×0.23
0.6
0.3
0.23
RS
-55~+125
はんだパッド
0201型抵抗器
6.8
酸化ルテニウム
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください